3M

3M Montage-Klebeband VHB™ 4956P grau 19mmx33m

  • ERIKS:14912288
Image 1
Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie: Unser 3M™ VHB™ Klebeband 4956, grau, ist ein 1,6mm dickes, doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus Acrylat-Klebstoff für die verschiedensten Zwecke. Es ersetzt Nieten, Schweißnähte und Schrauben. Dieses Klebeband ermöglicht schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie ein.

3M VHB Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten hohe Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher und mittlerer Oberflächenenergie, wie z. B. Metalle, Kunststoffe, Lacke oder Glas. Hohe Weichmacherbeständigkeit (z.B. bei PVC-Substraten).
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.35/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 159.29inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Breite
19 mm
Länge
33 m
Dicke
1.6 mm
Doppelseitig
Ja
Farbe
Grau