3M

3M Minibürste CS-MB 100x100x19mm sehr grob

  • ERIKS:12064137
  • Hersteller:6784570005
Image 1
Grobreinigungsschleifrad

Ausführung: Lamellenbürste für Grobreinigungs- und Finisharbeiten, mit 19-mm-Aufnahme. Die offene Struktur verhindert das Zusetzen und sorgt für eine kühle Oberflächenbearbeitung. Maße 100 x 100 mm.

Anwendung: Zum Entfernen von Zunder, Rost, Anlauffarben und Lacken.

Zur Liste hinzufügen

CHF 135.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.94inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M