3M

3M Mehrweg-Vollmaske, Large 6900

  • ERIKS:23161519
  • Hersteller:7100015052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die 3M™ Mehrweg-Atemschutz-Vollmasken der Serie 6000 haben eine große Polycarbonatscheibe und einen weichen Elastomer-Maskenkörper. Das 3M™ Bajonett-Klick-System ermöglicht den Anschluss an eine breite Palette von leichten 3M Doppelfiltern. Die Serie 6000 ist leicht und verfügt über ein 3M™ Cool Flow™ Ventil und eine Vier-Punkt-Befestigung.
Für leichten Atemschutz, der einfach zu benutzen und bequem ist, wählen Sie die 3M™ Mehrweg-Vollmasken der Serie 6000. Mit einer großen Polycarbonatscheibe, die die relevanten Leistungsanforderungen der EN166:B erfüllt, bietet sie Ihnen hervorragende Sicht und ein breites Sichtfeld. Die Serie 6000 besteht aus einer weichen Elastomer-Gesichtsmaske, die für hohen Tragekomfort sorgt, und die Vier-Punkt-Befestigung ermöglicht ein einfaches An- und Ablegen, wenn Sie sich zwischen sicheren und kontaminierten Bereichen bewegen. Die Serie 6000 bietet Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln und ist mit dem 3M™ Bajonett-Klick-System ausgestattet, so dass Sie je nach Ihren individuellen Bedürfnissen eine breite Auswahl an leichten Doppelfiltern anschließen können. Das 3M™ Cool Flow™ Ventil verhindert Wärme- und Feuchtigkeitsstau und ermöglicht leichteres Atmen. Zur Serie 6000 ist ein spezielles Sortiment an Ersatzteilen und Zubehör erhältlich, mit dem Sie den Tragekomfort und die Schutzstufe aufrechterhalten können, falls Teile abgenutzt oder beschädigt sind.
Zur Liste hinzufügen

CHF 184.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 199.17inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
6000
Typ
6900
Ausführung
Vollgesichtsmaske
Grösse
L
Zulassungen
EN 136:1998 (Class 1)
Aufhängung
4-Punkt-Gurt
Gewicht
400 g
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

3M Filter für Gase und Dämpfe, K1 6054

  • ERIKS:23022720
  • Manufacturer:7000034750

CHF 10.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Product Image

3M Partikelfilter, P3 R 2135

  • ERIKS:23581204
  • Manufacturer:7100240628

CHF 136.75/ Paarexkl. MwSt

CHF 147.83inkl. MwSt

77 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Product Image

3M Partikelfilter, P2 R 2128

  • ERIKS:23022820
  • Manufacturer:7000052348

CHF 6.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.05inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026