3M

3M Mehrweg-Halbmaske, Large 6300

  • ERIKS:23581394
  • Hersteller:7000146849
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske der Serie 6000 besteht aus einem leichten, angenehm zu tragenden, elastomerischen Material. Sie verfügt über einen Bajonettanschluss, eine Kopfbebänderung und verstellbare Riemen. Die flache 3M™ 6000 Serie verfügt über eine CE-Kennzeichnung und kann mit einer Vielzahl von 3M Bajonettfiltern verwendet werden.
Die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske der Serie 6000 ist eine flache, einfach handzuhabende und kostengünstige Mehrweg-Halbmaske. Die 3M™ 6000er Serie besteht aus einem elastomerischen Material, das leicht und bequem ist, und verfügt über eine Kopfbebänderung und verstellbare Riemen. Die 6000er Serie reduziert die Exposition gegenüber einem breiten Spektrum von Gasen, Dämpfen und Partikeln, wenn sie mit zugelassenen 3M Filtern verwendet wird. Die Serie 6000 lässt sich mit den meisten 3M™ Filtern der Serien 2000, 5000, 7000 und 6000 verbinden und kann mit dem 3M™ Gebläse- und Druckluft-Atemschutzsystem S-200+ verwendet werden, was den Komfort und die Flexibilität erhöht. Ersatzteile sind erhältlich, um den gewünschten Komfort und Schutz auch bei abgenutzten oder beschädigten Komponenten aufrechtzuerhalten. Erhältlich in drei Größen: Small, Medium und Large.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.00inkl. MwSt

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
6000
Typ
6300
Ausführung
Halbmaske
Grösse
L
Aufhängung
4-Punkt-Gurt
Gewicht
82 g