Eriks
3M

3M Malerhaube Versaflo™ S-757

  • ERIKS:11884265
  • Hersteller:7100079872
Image 1
Schützen Sie Kopf, Gesicht, Nacken und Schultern mit den 3M™ Atemschutzgebläsen und Druckluft-Atemschutzsystemen mit 3M™ Versaflo™ Hauben der S-700 Serie für MalerSie schützen Gesicht und Augen vor Flüssigkeitsspritzern, umherfliegenden Partikeln mit niedriger Energie und StaubSie können bei der Verwendung zusammen mit einem 3M™ Gebläse- oder Druckluft-Atemschutzsystem vor bestimmten Gasen, Dämpfen und Partikeln schützenUnsere Malerhaube ist aus Gewebe gefertigt, das Lacksprühnebel abhältEs verfügt über eine interne Schutzfolie, die Lackkontakt mit der Haut oder Kleidung vermeidetDas Haubenmaterial verringert zudem die Gefahr, dass Farbe vom Träger auf das Arbeitsstück abblättertEs schützt auch vor umherfliegenden Partikeln mit niedriger Energie und StaubDiese Malerhaube umfasst eine wiederverwendbare innenliegende BebänderungDamit kann sie eine kostengünstigere Optionen für Anwendungen mit großen Abfallmengen sein, da nur das verschmutzte Haubengewebe ersetzt werden mussEs lässt sich schnell einsetzen und bietet eine extern einstellbare Luftstromkontrolle, mit der der Nutzer die Luftverteilung auf seine persönlichen Bedürfnisse anpassen kannDie Haube ist CE-zugelassen und erfüllt EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3 und EN14594 3A
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.80inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Typ
S-757
Art des Zubehörs
Premium-Mehrwegleichthaube
Geeignet für
Alle 3M Gebläse- und Druckluftsysteme
Wiederverwendbar
Ja
Verpackung
Stück