Eriks
3M

3M Lösung für Dichtsitzprüfungen FT-12, Süß, 55 ml

  • ERIKS:23581539
  • Hersteller:7100004636
Image 1
3M™ Lösung für Dichtsitzprüfungen, Süß, 55 ml, FT-12

Prüfkits und Zubehör sind darauf ausgelegt, Ihre Organisation bei der Erfüllung behördlicher Anforderungen hinsichtlich der Dichtsitzprüfung von eng anliegenden Atemschutzmasken zu unterstützen. Die Produkte werden zur Überprüfung der Abdichtung zwischen Gesicht und Atemschutzmaske bei jeder Einweg-Atemschutzmaske oder Atemschutz-Halbmaske verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.40inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M