3M

3M Lamellenbürste FF-ZS Schaft-Ø 6mm 75x45mm grob A

  • ERIKS:12064116
  • Hersteller:6784210005
Image 1
Lamellenbürste, 75 x 45 mm

Ausführung: Harzgebunden auf Nylon-Faservlies, mit eingegossenem 6-mm-Schaft.

Anwendung: Einsetzbar auf Geradschleifern, Bohrmaschinen und biegsamen Wellen.



Scotch-Brite™ FF-ZS
Zum Angleichen vorher bearbeiteter Stellen wie z. B. Schweißnähten, Entfernen von Oxiden und Anlauffarben sowie für leichte Entgratungsarbeiten, Reinigungs- und Finisharbeiten. Max. 8500 min-1.

Zur Liste hinzufügen

CHF 28.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M