Eriks
3M

3M Kopfteil, S Reihe, Polypropylen, PET-G, 7000000142

  • ERIKS:11884195
  • Hersteller:7000000142
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die 3M™ Versaflo™ Kopfhaube mit integrierter Bebänderung der S-100 Serie verfügt über eine integrierte Kopfbebänderung, so dass Kopf und Gesicht vollständig abgedeckt und Augen und Gesicht geschützt sind
Als Einstiegsmodell eignet sich diese kostengünstige Kopfhaube für Gebläse- und Druckluft-Atemschutzsysteme
Für den Einsatz mit 3M™ Atemschutzgebläsen und Druckluft-Atemschutzsystemen in einer Vielzahl von Anwendungen.

Schützen Sie Kopf, Gesicht und Augen vollständig mit der 3M™ Versaflo™ Kopfhaube mit integrierter Bebänderung der S-100 Serie
Dank des kostengünstigen Universalgewebes der integrierten Bebänderung sind Kopf und Gesicht sowie Augen und Gesicht vollständig gemäß EN166 abgedeckt und geschützt; Stoßbelastung wie bei einigen Schutzbrillen
Das Kopfteil eignet sich für den Einsatz mit Gebläse- und Druckluft-Atemschutzsystemen
Die im Kopfteil integrierte Bebänderung ist geeignet für Anwendungsbereiche, bei denen häufig das gesamte Kopfteil ausgetauscht werden muss, oder in Situationen, in denen der Oberstoff weniger beschmutzt wird
Die Bebänderungskonstruktion und die Luftleitungskomponenten können leicht voneinander getrennt und in den entsprechenden Abfällen entsorgt werden
Die Kopfhaube muss nicht zusammengesetzt werden und ist direkt einsatzbereit
Diese Kopfhaube ist CE-zugelassen und erfüllt EN 166:2:F:3, EN14594 3A, EN 12941 TH3.
Zur Liste hinzufügen

62,50 €/ Stückexkl. MwSt

67,56 €inkl. MwSt

79 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 23.09.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
S
Typ
Headtop
Zubehör
Ja
Ersatzteil
Ja
Universalgröße
Nein
Länge
25 cm
Breite
240 mm
Material
Polypropylen, PET-G
Wegwerfausführung
Nein