Eriks
3M

3M Kopfteil, S Reihe, 7100079870

  • ERIKS:14241464
  • Hersteller:7100079870
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schützen Sie Kopf, Gesicht, Nacken und Schultern bei der Verwendung von 3M™ Atemschutzgebläsen und Druckluft-Atemschutzsystemen mit 3M™ Versaflo™ Premium Hauben mit wiederverwendbarer Bebänderung der S-600 SerieSie schützen Gesicht und Augen vor Flüssigkeitsspritzern, umherfliegenden Partikeln mit niedriger Energie und StaubSie können bei der Verwendung zusammen mit einem 3M™ Gebläse- oder Druckluft-Atemschutzsystem vor bestimmten Gasen, Dämpfen und Partikeln schützenUnsere Premium-Hauben verfügen über eine wiederverwendbare, innenliegende BebänderungDamit kann sie eine kostengünstigere Optionen für Anwendungen mit großen Abfallmengen sein, da nur das verschmutzte Haubengewebe ersetzt werden mussEs lässt sich schnell einsetzen und bietet eine extern einstellbare Luftstromkontrolle, mit der der Nutzer die Luftverteilung auf seine persönlichen Bedürfnisse anpassen kannDie Haube bietet eine extern einstellbare Luftstromkontrolle, mit der der Nutzer die Luftverteilung auf seine persönlichen Bedürfnisse anpassen kannDurch einfaches Drehen einer externen Steuerung kann der Luftstrom so verändert werden, dass er auf die Rückseite des Kopfes, die Schläfen, das Gesicht oder das Visier ausgerichtet wird
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.12inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
S
Typ
Headtop
Ausführung Strahlhelm
Nein
Für Pressluft geeignet
Nein