Ausführung: Gewickelte Faservliesscheibe, mit harzgebundenem Silicium-Carbid.
Sehr feste Konstruktion für sehr hohe Kantenfestigkeit, Schneidleistung und Standzeit. Universell einsetzbar für Entgratarbeiten. Einfache Bearbeitung auch von konturierten Werkstücken.CHF 174.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 188.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | Scotch-Brite™ |
Typ | 8019 |
Serie | Scotch-Brite™ |
Typ | 8019 |
Scheibendurchmesser | 152.4 mm |
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser | 25.4 mm |
Werkzeugaufnahme | Zentrales Loch |
Sorte | Fein |
Max. Drehzahl | 6000 rpm |
Aufsführungsform | Rad |
Dichte | 11 |
Farbe | Grau |