3M

3M Kapselgehörschutz PELTOR™ Hi-Viz H31A

  • ERIKS:11878250
  • Hersteller:7000107958
Image 1
Ein schlanker Gehörschützer; ideal für den Einsatz in der Forstwirtschaft, in Sägewerken und der Industrie. Es handelt sich um einen komfortablen Gehörschützer mit hervorragender Dämpfung. Er hat einen geringen Anpressdruck, liegt dicht am Kopf an und hat keine hervorstehenden Teile.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.00inkl. MwSt

7 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Peltor™
Typ
H31A
SNR
27 dB
EN-Norm
EN352-1
Farbe
Orange