Eriks
3M

3M Interface multitrous Hookit™, 150 mm, M8, souple, 50543

  • ERIKS:12532208
  • Hersteller:7000032171
Image 1
Bei den 3M™ Hookit™ Multihole Stütztellern handelt es sich um Stützteller für 3M™ Schleifscheiben mit Multihole Lochkonfiguration.3M™ Hookit™ Multihole Stützteller bestehen aus dichtem Schaumstoff mit flacher, robuster Oberfläche und weichen Kanten. Diese Auswahl an Multihole Stütztellern bietet eine optimierte Luftstromtechnologie, der zu einer verbesserten Staubabsaugung führt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M