3M

3M Hochleistungsstützteller gerippt, rot, 115 mm, M14, gerippt, sehr hart

  • ERIKS:12532223
  • Hersteller:64860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verwenden Sie den 3M™ gerippten High Performance Stützteller mit 3M™ Cubitron™ II und 3M™ Cubitron™ 3 Scheiben, um die Schnittleistung und Lebensdauer der Scheiben zu verbessern. Unser Pad verfügt über ein einzigartiges Rippenmuster und ist beständig gegen Temperaturen über 100°C (212°F). Es hilft, die Effizienz zu verbessern und Kosten zu senken.
Maximieren Sie die Standzeit und die Abtragsrate von 3M™ Cubitron™ II und 3M™ Cubitron™ 3 Scheiben mit einem 3M™ gerippten Hochleistungs-Stützteller. Zusammen mit 3M™ Cubitron™ II und 3M™ Cubitron™ 3 Scheiben tragen unsere Stützteller dazu bei, Prozesse effizienter zu gestalten und dabei die Kosten zu senken.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M