Eriks
3M

3M Halbmaske 6502QL mit Quick Release, Größe M

  • ERIKS:13209881
  • Hersteller:7100018994
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Robust und komfortabel – die 3M™ Halbmaske 6502QL hat einen starken, stabilen Maskenkörper mit einer festen, aber weichen Gesichtsabdichtung. Die Version 6502QL mit dem „Quick Release“ Mechanismus ermöglicht ein schnelles und einfaches Absetzen der Maske bei kurzen Arbeitspausen. Bebänderung und das Ausatemventil sind als Ersatzteil verfügbar. Diese Variante 6502QL hat die Größe M.
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.16inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
6500QL
Typ
6502QL
Ausführung
Halbmaske
Grösse
M
Zulassungen
EN 140:1998
Aufhängung
4-Punkt-Schnellverriegelung
Mit Filter
Nein
Gewicht
168 g