3M

3M Halbmaske 4277

  • ERIKS:13777611
  • Hersteller:7100113102
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ 4277+ (FFABE1P3 R D) bietet Schutz gegen organische
Dämpfe (gute Warneigenschaften und Siedepunkt > 65 °C),
anorganische Dämpfe und saure Gase bis zum 30-fachen des
Grenzwertes für Gase und Dämpfe oder 1000 ppm, je nachdem,
welcher Wert niedriger ist, sowie bis zum 30-fachen des
Grenzwerts für Partikel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.83inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
4000
Typ
4277
Ausführung
Halbmaske
Nennschutzfaktor (NPF)
48
Gewicht
320 g
Sonstige Bezeichnung
For organic vapour,inorganic vapour, acid gas, and particulates