Eriks
3M

3M Haken- und Schlaufenband Scotchmate SJ352D 25,4mmx5m

  • ERIKS:23579863
  • Hersteller:7000070522
Image 1
Haken- und Schlaufenband SJ 352 D

Ausführung: Der wieder lösbare Druckverschluss ermöglicht eine rationelle Montage, einfache Demontage und eine nicht sichtbare Befestigung. Auf der Rückseite mit einem Klebestreifen ausgestattet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 93.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.53inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Scotchmate™
Typ
SJ 352 D
Breite
25 mm
Farbe
Schwarz
Länge
5000 mm