Eriks
3M

3M Goggle Gear™ 500 Vollsicht-Schutzbrille, Neopren-Kopfband, Scotchgard™ Anti-Fog-/Antikratz-Beschichtung (K&N), transparente Scheibe, GG501NSGAF-EU

  • ERIKS:14496730
  • Hersteller:7100185183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrillen Serie 500 sind leicht, schlank und bieten hervorragenden Beschlagschutz.
Mit der 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrille Serie 500 wählen Sie ein Produkt mit hervorragenden Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften und schützen Ihre Augen vor UV-Strahlung. Unsere flachen, leichten Schutzbrillen sind mit der hervorragenden 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung ausgestattet, die länger als herkömmliche Beschichtungen hält, selbst bei häufigem Reinigen. Die Brille kann in verdünntes Bleichmittel eingetaucht oder mit Alkoholtüchern desinfiziert werden, ohne dass die Beschichtung an Wirksamkeit verliert. Diese Vollsichtbrille im modernen, schlanken Design verfügt über einen einfach zu verstellenden Kopfbügel und eine schwenkbare Ratsche für eine bequeme individuelle Einstellung und einen bequemen Sitz. Für die 3M™ GoggleGear™ Schutzbrillen Serie 500 ist ein spezielles 3M™ GoggleGear 500 Korrektionseinlegegestell erhältlich.
Mit der 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrille Serie 500 wählen Sie ein Produkt mit hervorragenden Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften und schützen Ihre Augen vor UV-Strahlung. Unsere flachen, leichten Schutzbrillen sind mit der hervorragenden 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung ausgestattet, die länger als herkömmliche Beschichtungen hält, selbst bei häufigem Reinigen. Die Brille kann in verdünntes Bleichmittel eingetaucht oder mit Alkoholtüchern desinfiziert werden, ohne dass die Beschichtung an Wirksamkeit verliert. Diese Vollsichtbrille im modernen, schlanken Design verfügt über einen einfach zu verstellenden Kopfbügel und eine schwenkbare Ratsche für eine bequeme individuelle Einstellung und einen bequemen Sitz. Für die 3M™ GoggleGear™ Schutzbrillen Serie 500 ist ein spezielles 3M™ GoggleGear 500 Korrektionseinlegegestell erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Rahmenart/Typ
Schutzbrille
Beschichtung
Beschlagfrei
Farbe der Rahmenspitze
Grau / Blau
Farbe Gläser
Farblos
Art der Belüftung
Indirekt
Gewicht
16776960 g
Belüftungslöcher
Ja