

CHF 19.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.08inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | 320 |
Serie | 320 |
Körnung | 320 |
Gesamtlänge | 25 m |
Breite | 25 mm |
Farbe | Kastanienbraun |
Material Verkleidung | Aluminiumoxid |
Stanzform | unifarbig |
Verband | Harz |
Gewicht des Trägermaterials | J-Gewicht |
Aufsführungsform | Walze |