

CHF 19.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.08inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | 240 |
Serie | 240 |
Körnung | 240 |
Gesamtlänge | 25 m |
Breite | 25 mm |
Farbe | Kastanienbraun |
Material Verkleidung | Aluminiumoxid |
Stanzform | unifarbig |
Verband | Harz |
Gewicht des Trägermaterials | J-Gewicht |
Aufsführungsform | Walze |