

CHF 19.00/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 20.54inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | 8979 |
Typ | 8979 |
Typ | 8979 |
Serie | 8979 |
Breite | 48 mm |
Länge | 22.8 m |
Dicke | 0.33 mm |
Material | Gewebe, PE-beschichtet |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Gummi |
Temperaturbeständig bis | 90 °C |
Farbe | Blau |