

CHF 27.95/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 30.21inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | 389 |
Serie | 389 |
Breite | 38 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.26 mm |
Material | Gewebe, PE-beschichtet |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Gummi-Harz, vernetzt |
Temperaturbeständig bis | 70 °C |
Farbe | Grau |