Eriks
3M

3M Gewebeklebeband 2903 48mm.50m silber4

  • ERIKS:13288085
  • Hersteller:7100098687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Das Gewebeklebeklebeband 2903, auch in der Original US Fassung bezeichnet als 3M™ Scotch® „Duct Cloth Tape“ 2903, ist ein Gewebeklebeband für vielseitige Anwendungen. Das Scotch® Gewebeklebeband 2903 ist eine vielseitige Membran aus Polyethylen auf Leinengewebe mit einer synthetischen Kautschuk-Oberfläche. Der extrem haftbare Synthese-Kautschuk-Klebstoff bietet sofortige Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen. Das Klebeband ist eine gute Wahl zur Erledigung allgemeiner Instandhaltungsanwendungen.

Produkteigenschaften
• Gute Soforthaftung auf einer großen Anzahl von Oberflächen
• Sehr anschmiegsam
• Hohe Abriebfestigkeit
• Kann mühelos in beide Richtungen per Hand abgerissen werden
• Einzeln umwickelt zur schnellen Identifizierung und zur sauberen Lagerung der Rolle bis zur Verwendung
Zur Liste hinzufügen

9,00 €/ Stückexkl. MwSt

9,73 €inkl. MwSt

59 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 23.09.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
2903
Serie
2903
Breite
48 mm
Länge
50 m
Dicke
0.15 mm
Material
Gewebe, PE-beschichtet
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Gummi-Harz, synthetisch
Farbe
Silber