

CHF 12.05/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 13.03inkl. MwSt
36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | 2904 |
Typ | 2904 |
Typ | 2904 |
Serie | 2904 |
Breite | 48 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.19 mm |
Material | Gewebe, PE-beschichtet |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Gummi-Harz |
Temperaturbeständigkeit | von 0 bis 60 °C |
Farbe | Schwarz |