3M

3M Gehörschutzbox Midi

  • ERIKS:13913654
  • Hersteller:SECU-BOX-MIDI
Image 1
Zur Einzel-Aufbewahrung von Kapselgehörschützern.

Produkteigenschaften
  • Aus schlagfestem Kunststoff
  • Aufklappbar
  • Mit Symbol "Gehörschutz tragen"
  • Einfache Befestigung durch Aufkleben oder Anschrauben möglich
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.40inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Midi
Höhe
225 mm
Breite
236 mm
Tiefe
125 mm
Farbe
Blau