

CHF 64.15/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 69.35inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | 5702 |
Serie | 5702 |
Breite | 50 mm |
Länge | 33 m |
Dicke | 0.14 mm |
Material | PVC, weich |
Doppelseitig | Nein |
Temperaturbeständigkeit | von 5 bis 75 °C |
Farbe | Schwarz / Gelb |