Eriks
3M

3M Gase-/Dämpfefilter 6075, A1 + Formaldehyd

  • ERIKS:23022760
  • Hersteller:6075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
6075 A1 + Formaldehyd Filter gegen organische Gase und Dämpfe sowie Formaldehyd.Nutzen:•Anwenderfreundliches Bajonett-Klick-Anschlusssystem; Innovative Filtertechnologie; Geringes Gewicht; In allen gängigen Schutzstufen gegen Partikel und Gase/Dämpfe erhältlich•Einfache und schnelle Filtermontage; Filter sitzt immer korrekt•Hoher Tragekomfort; Optimale Sicherheit; Einfache Handhabung
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.40inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
6000
Typ
6075
Serie
6000
Typ
6075
Filterart
A1 + Form
Sonstige Bezeichnung
1SP-A-009-D-SAEAA-B-N-14-0-N/TC/1SP-A-009-0-N
Anschluss
Bajonett