3M

3M Gase-/Dämpfefilter 6059, ABEK1

  • ERIKS:14985057
Image 1
Das kompatible 3M™ Filtersortiment beinhaltet kombinierbare Wechselfilter gegen Gase, Dämpfe und/oder
Partikel sowie Kombinationsfilter (Achtung: Wechselfilter 6098 und 6099 sind nur für den Gebrauch mit
Vollmasken zugelassen). Die Partikel-, Gas- und Kombinationsfilter der Serie 6000 sind nach folgenden europäischen Normen geprüft und zugelassen: EN 143 oder EN 14387:2004
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.65/ Paketexkl. MwSt

CHF 95.83inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
6000
Typ
6059
Serie
6000
Typ
6059
Filterart
ABEK1
Sonstige Bezeichnung
1SP-A-009-D-SAEAA-B-N-14-0-N/TS/1SP-A-009-0-N
Anschlussart
Bajonett
Anschluss
Bajonett