3M

3M Gase-/Dämpfefilter 6057, ABE1

  • ERIKS:14985054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Das kompatible 3M™ Filtersortiment beinhaltet kombinierbare Wechselfilter gegen Gase, Dämpfe und/oder
Partikel sowie Kombinationsfilter (Achtung: Wechselfilter 6098 und 6099 sind nur für den Gebrauch mit
Vollmasken zugelassen). Die Partikel-, Gas- und Kombinationsfilter der Serie 6000 sind nach folgenden europäischen Normen geprüft und zugelassen: EN 143 oder EN 14387:2004
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.35/ Paketexkl. MwSt

CHF 82.53inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
6000
Typ
6057
Serie
6000
Typ
6057
Filterart
ABE1
Sonstige Bezeichnung
1SP-A-009-S-EUR-B-N-10-0-G
Anschluss
Bajonett