Eriks
3M

3M Gase-, Dämpfe- und Partikelfilter, A2B2E2K2HGP3 + Formaldehyd 6099

  • ERIKS:23022770
  • Hersteller:6099
Image 1
3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel sind CE-geprüft und bieten je nach Modell Schutz vor vielen Arten von Gasen, Dämpfen und Partikeln. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind. Sie sind mit einem Bajonettanschluss versehen, der das Sichtfeld optimiert. Diese Filter sind leicht und bieten einen ausgewogenen Atemschutz für ein breites Spektrum gefährlicher Umgebungen.
Vielseitig, ergonomisch, und einfach zu installieren: Diese Gas-, Dampf- und Partikelfilter wurden entwickelt, um das Sichtfeld und den Komfort bei der Arbeit zu verbessern, und haben ein flaches, nach hinten gebogenes Design. 3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel sind leicht anzubringen. Wählen Sie einfach den für Ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen geeigneten Filtertyp aus, richten Sie den Anschluss aus und rasten Sie ihn mit einer Vierteldrehung ein. Diese Filter sind mit bestimmten 3M™ Wiederverwendbaren Halbmasken der Serie 6000, der Serie 6500QL, der Serie 7500 und den 3M™ Wiederverwendbaren Vollmasken der Serie 6000 kompatibel und reduzieren so den Bestandsbedarf.* Leichtes Atmen: 3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel haben ein Design, das das Gleichgewicht zwischen Atemschutz und Langlebigkeit wahrt. Gase-/Dämpfefilter verwenden Kohlenstoffpartikel, um Schadstoffe zu absorbieren und die Atemluft zu filtern. 3M™ hat die Filter so entwickelt, dass das Atmen leicht fällt und die Filter eine lange Lebensdauer aufweisen. Dazu wurden die Schichten und die Tiefe des Kohlenstoffbettes, die Geometrie des Filterkörpers und die Größe der Kohlenstoffpartikel optimiert. 3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel* bieten Schutz vor vielen Gasen, Dämpfen und Partikeln. Entwickelt für den Einsatz in den unterschiedlichsten industriellen Anwendungen. Schützen Sie Ihre Belegschaft: 3M bietet ein kostenloses Online-Tool an, das Sie bei der Auswahl der geeigneten Atemschutzmasken und Filter für Schadstoffe und Verunreinigungen in der Luft sowie bei der Festlegung der Filterwechselintervalle unterstützt. Die 3M Select and Service Life Software (www.3M.com/sls) enthält Angaben zu mehr als 700 verschiedenen Chemikalien und liefert eine Dokumentation Ihrer Auswahl. 3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel sind CE-geprüft und schützen je nach Modell vor vielen Arten von Gasen und Dämpfen. * Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind. Beachten Sie, dass 6098 und 6099 nicht für die Verwendung mit Halbmasken geeignet sind. Nicht zur Verwendung in Umgebungen, die unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährdend sind. Wechseln Sie die 3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel gemäß dokumentiertem Wechselintervall oder früher, wenn Sie Geruch, Geschmack oder Reizungen durch Schadstoffe feststellen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 121.30/ Paketexkl. MwSt

CHF 131.13inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
6000
Typ
6099
Serie
6000
Typ
6099
Filterart
Gas-, Dampf- & Partikelfilter
Filterklasse
P3 R
Sonstige Bezeichnung
1SP-A-009-D-SAEAA-B-N-14-0-N/TS/1SP-A-009-0-N
Anschluss
Bajonett