Eriks
3M

3M Gase-/Dämpfe & Partikel Kombinationsfilter 6091

  • ERIKS:14496672
  • Hersteller:7000089106
Image 1
3M™ Gas-, Dampf- und Partikelfilter verfügen über einen Bajonettverschluss, der auf eine breite Palette kompatibler wiederverwendbarer 3M™ Halb- und Vollmasken passt. Das nach hinten gewölbte Profil ist so konzipiert, dass Ihr Sichtfeld optimiert wird. Unser Filtersortiment ist leicht und bietet einen ausgewogenen Atemschutz für gefährliche Umgebungen.

Für Atemschutz gegen eine Kombination aus Dämpfen, Gasen und Partikeln verwenden Sie 3M™ Gas-, Dampf- und Partikelfilter. Wählen Sie einfach den für die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen Ihres Unternehmens geeigneten Filtertyp aus, richten Sie den Anschluss aus und drehen Sie das System, um es zu verriegeln. Sie sind mit unserem Sortiment an kompatiblen, wiederverwendbaren Halb- und Vollmasken* (mit Bajonettanschluss) kompatibel, um ein sicheres Arbeiten in einer Vielzahl von gefährlichen Umgebungen zu ermöglichen. Unsere Filter sind leicht und verbinden Schutz mit Komfort. Sie bieten einen geringen Atemwiderstand und eine gute Balance, wenn sie auf Ihrer Maske sitzen. Das nach hinten gewölbte Profil ist so gestaltet, dass ein optimales Sichtfeld gewährleistet ist. Sie lassen sich schnell und einfach anbringen und können mit allen wiederverwendbaren 3M™ Halb- und Vollmasken mit Bajonettverschluss verwendet werden. Um festzustellen, welcher Filter für Ihre Umgebung geeignet ist, und um einen Zeitplan für den Filterwechsel zu erstellen, verwenden Sie die 3M Service Life and Select Software, die unter www.3m.com/sls erhältlich ist. *6098 und 6099 sind nicht für die Verwendung mit Halbmasken geeignet.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Typ
6911
Typ
6911
Filterart
A1
Anschluss
Bajonett