Die 3M™ Wiederverwendbare Vollmaske FF-302, M/L in Größe Large ist eine multifunktionelle Atemschutzmaske, die entwickelt wurde, um langlebigen und komfortablen Schutz gegen zahlreiche Schadstoffe in der Luft zu bieten. Sie wird mit zugelassenen 3M Gebläseatemschutz-Systemen oder als Unterdruck-Atemschutzgerät mit den 3M™ Filtern der DT-Serie zum Schutz vor zahlreichen Gefahren am Arbeitsplatz eingesetzt.
Verwenden Sie die 3M™ Wiederverwendbare Vollmaske FF-300-L als eine langlebige Maske, die als Gesichtsschutz eines Atemschutzgebläses oder einer Unterdruck-Einfachfiltermaske verwendet werden kann. Sie ist zugelassen für die Nutzung mit den Gebläsesystemen 3M™ Versaflo™ TR-600E, 3M™ Versaflo™ TR-800E oder 3M™ PF-602E+ und PF-602E-ASB sowie den 3M™ Partikel-, Gas-, Dampf- und Kombinations-Filtern der DT-Serie. Das Visier (Polycarbonat oder für starke Hitze) bietet ein breites Panorama-Sichtfeld und die vorn befestigte Sprachmembran erleichtert die Kommunikation. Eine Schweißöffnung in der Kinntasche sorgt bei längerem Tragen für zusätzlichen Komfort. Die Fünf-Punkt-Kopfbebänderung aus Gummi gewährleistet einen sicheren, stabilen Sitz, und der seitlich angebrachte Filter sowie die transparente Innenmaske eine gute Sicht nach unten. CE-zertifiziert nach EN 12942 Klasse TM3 und EN 136 Klasse 3.