Eriks
3M

3M Flexibler Druckverschluss Dual Lock™ SJ-3870 schwarz Blister 25mm x 2.5m

  • ERIKS:14912292
Image 1
Das 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3870 besteht aus schwarzem Polypropylen mit einem modifizierten Acrylklebstoff auf der Rückseite. Unser Produkt eignet sich für verschiedenste Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Es ist im geschlossenen Zustand 6,1mm dick und bietet eine lange Lebensdauer.
Zur Liste hinzufügen

42,90 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

46,37 €inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 23.09.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Dual Lock™
Typ
SJ387B
Breite
25 mm
Farbe
Schwarz
Länge
42710 mm