3M

3M Flexibler Druckverschluss Dual Lock™ SJ-3870 schwarz 25mm x 41m

  • ERIKS:14912291
Image 1
Das 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3870 besteht aus schwarzem Polypropylen mit einem modifizierten Acrylklebstoff auf der Rückseite. Unser Produkt eignet sich für verschiedenste Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Es ist im geschlossenen Zustand 6,1mm dick und bietet eine lange Lebensdauer.
Zur Liste hinzufügen

CHF 405.25/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 438.08inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Dual Lock™
Typ
SJ3870
Breite
25 mm
Farbe
Schwarz
Länge
41500 mm