3M

3M Flexibler Druckverschluss Dual Lock™ SJ-3540 schwarz 25mx45.7m

  • ERIKS:14912289
Image 1
Das 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3540 ist mit einem Synthese-Kautschuk-Klebstoff auf der glatten Rückseite des schwarzen Druckverschlusses versehen. Es ist geeignet zur Verklebung verschiedener Kunststoffmaterialien, pulverbeschichteter Oberflächen und anderer Materialien mit geringer Oberflächenenergie. Unser Druckverschlussband trägt 40 pilzförmige Köpfe pro cm² und ist im geschlossenen Zustand 5,8mm dick.
Zur Liste hinzufügen

CHF 543.20/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 587.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Dual Lock™
Typ
SJ3540
Breite
25 mm
Farbe
Schwarz
Länge
45710 mm