3M

3M Filterhalter für Mehrweg-Atemschutzmasken 501

  • ERIKS:23022850
  • Hersteller:7100066103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ Filterhalter für Mehrweg-Atemschutzmasken ermöglichen es den Benutzern, bestehende 3M™ Filter für Gase und Dämpfe um Partikelschutz zu erweitern, um sie in einem breiteren Spektrum von Anwendungen einzusetzen. Zur Verwendung mit 3M™ Partikelfiltern der Serie 5000 ermöglichen die 3M™ Filterhalterungen für Mehrweg-Atemschutzmasken den Anwendern eine einfache Kombination ihres Schutzes für den Einsatz bei einer Vielzahl von Gas-, Dampf- und Partikelgefahren oder einer Kombination aus diesen.
Erhalten Sie maßgeschneiderten Schutz für Ihre Anwendung mit 3M™ Filterhaltern für Mehrweg-Atemschutzmasken. Unser Filteradapter ermöglicht es Anwendern, 3M™ Partikelfilter der Serie 5000 und 3M™ Filter für Gase und Dämpfe zu kombinieren, und ist für die Verwendung mit 3M™ Filtern für Mehrweg-Atemschutzmasken konzipiert. Die Filteradapter können leicht eingesetzt und entfernt werden, so dass die Anwender ihre Filterkombinationen je nach den am Arbeitsplatz auftretenden Gefahren anpassen können.
Erhalten Sie maßgeschneiderten Schutz für Ihre Anwendung mit 3M™ Filterhaltern für Mehrweg-Atemschutzmasken. Unser Filteradapter ermöglicht es Anwendern, 3M™ Partikelfilter der Serie 5000 und 3M™ Filter für Gase und Dämpfe zu kombinieren, und ist für die Verwendung mit 3M™ Filtern für Mehrweg-Atemschutzmasken konzipiert. Die Filteradapter können leicht eingesetzt und entfernt werden, so dass die Anwender ihre Filterkombinationen je nach den am Arbeitsplatz auftretenden Gefahren anpassen können.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.28inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
501
Ausführung
Zubehör
Verpackung
Box mit 2 Stück
Gewicht
82 g