12,85 €/ Stückexkl. MwSt
13,89 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 18Mindestbestellmenge: 18
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.08.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | 8959 |
Serie | 8959 |
Breite | 50 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.15 mm |
Material | PP |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Synthetisches Elastomer |
Farbe | Transparent |
Norm | RoHS-konform |