CHF 10.20/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 11.03inkl. MwSt
Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | 8915 |
Serie | 8915 |
Breite | 24 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.15 mm |
Material | PP |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Gummi-Harz |
Temperaturbeständig bis | 50 °C |
Farbe | Hellblau |