

CHF 3.05/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 3.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | 3741 |
Serie | 3741 |
Breite | 19 mm |
Länge | 66 m |
Dicke | 0.071 mm |
Material | PP |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Gummi-Harz |
Farbe | Orange |