3M

3M Fiberschleifscheibe ROLOCCubitron II 76,2mm P36+

  • ERIKS:12739409
  • Hersteller:491059
Image 1
Fiberschleifscheibe ROLOC™ Cubitron™ II

Ausführung: Kunstharzgebundenes Präzisions-Keramikkorn, geschlossene Streuung, wasserfest. Mit kühlendem Schleifhilfsmittel für hervorragende Standzeiten und zur Vermeidung von Temperaturverfärbungen auf dem Werkstück.

Anwendung: Besonders für die Bearbeitung bei mittlerem und hohem Anpressdruck geeignet.



984F
Auf schwerem Y-Polyestergewebe.

Zur Liste hinzufügen

CHF 3.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M