3M

3M Faservliesscheibe FS-WL gewickelt 152x25mm 6S-fine

  • ERIKS:12064012
  • Hersteller:6780160005
Image 1
Finish- und Entgratscheibe Scotch-Brite™ FS-WL

Ausführung: Gewickelte Faservliesscheibe, mit harzgebundenem Silicium-Carbid.

Offene Konstruktion für eine gleichmäßige Oberfläche ohne Rattermarken. Zum Erzielen markanter Stricheffekte und Entfernen leichter Ziehriefen auf Edelstahlprofilen sowie für fast alle weiteren Finisharbeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Scotch-Brite™
Serie
Scotch-Brite™
Scheibendurchmesser
152 mm
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser
25.4 mm
Werkzeugaufnahme
Zentrales Loch
Sorte
Fein
Max. Drehzahl
6000 rpm
Aufsführungsform
Rad
Dichte
6