3M

3M Fächerschleifscheibe 967Agewölbt 125mm K40

  • ERIKS:12739436
  • Hersteller:65054
Image 1
Fächerschleifscheibe Cubitron™ II, Ø 125 mm

967A
Ausführung: Präzisions-Keramikkorn, in Kunstharzbindung hochfest mit dem gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Die einzelnen Keramikkörner sind präzise geformt, einheitlich groß, senkrecht angeordnet und haben die Form kleiner Dreiecke. Hochaggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung mit bis zu 30 % schnellerem Abtrag. Schleifaktive Zusätze verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Ideal für hohe Abtragsraten bei sehr guter Oberflächengüte.

Zur Liste hinzufügen

CHF 9.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Cubitron
Typ
967A
Serie
Cubitron
Typ
967A
Geeignet für Waschbeton
Ja