3M

3M Fächerschleifscheibe 967Agewölbt 115mm K80

  • ERIKS:12739433
  • Hersteller:65053
Image 1
Fächerschleifscheibe Cubitron™ II, Ø 115 mm

967AAusführung: Präzisions-Keramikkorn, in Kunstharzbindung hochfest mit dem gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Die einzelnen Keramikkörner sind präzise geformt, einheitlich groß, senkrecht angeordnet und haben die Form kleiner Dreiecke. Hochaggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung mit bis zu 30 % schnellerem Abtrag. Schleifaktive Zusätze verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Ideal für hohe Abtragsraten bei sehr guter Oberflächengüte.

Zur Liste hinzufügen

CHF 9.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Cubitron
Typ
8291
Serie
Cubitron
Typ
8291