Schützen Sie Kopf, Gesicht, Nacken und Schultern bei der Verwendung von 3M™ Atemschutzgebläsen und Druckluft-Atemschutzsystemen mit 3M™ Versaflo™ Premium Hauben mit wiederverwendbarer Bebänderung der S-600 Serie
Sie schützen Gesicht und Augen vor Flüssigkeitsspritzern, umherfliegenden Partikeln mit niedriger Energie und Staub
Sie können bei der Verwendung zusammen mit einem 3M™ Gebläse- oder Druckluft-Atemschutzsystem vor bestimmten Gasen, Dämpfen und Partikeln schützen
Unsere Premium-Hauben verfügen über eine wiederverwendbare, innenliegende Bebänderung
Damit kann sie eine kostengünstigere Optionen für Anwendungen mit großen Abfallmengen sein, da nur das verschmutzte Haubengewebe ersetzt werden muss
Es lässt sich schnell einsetzen und bietet eine extern einstellbare Luftstromkontrolle, mit der der Nutzer die Luftverteilung auf seine persönlichen Bedürfnisse anpassen kann
Die Haube bietet eine extern einstellbare Luftstromkontrolle, mit der der Nutzer die Luftverteilung auf seine persönlichen Bedürfnisse anpassen kann
Durch einfaches Drehen einer externen Steuerung kann der Luftstrom so verändert werden, dass er auf die Rückseite des Kopfes, die Schläfen, das Gesicht oder das Visier ausgerichtet wird