3M

3M Elektroband Temflex 165, 19mmx25m rot

  • ERIKS:14928092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ Temflex™ 165 Vinyl-Isolierband ist ein hochwertiges 0,15 mm dickes, universell einsetzbares Isolierband. Es ist hochbeständig gegen Feuchtigkeit und sich ändernde Witterungsbedingungen. Es ist ein flammhemendes Polyvinylchlorid (PVC) und anpassungsfähig in der Anwendung. 3M™ Temflex™ 165 Klebeband bietet hervorragenden mechanischen Schutz bei minimalem Volumen.

Gute Beständigkeit gegen Abrieb, Laugen, Säuren und die unterschiedlichsten Witterungsbedingungen – einschließlich Sonnenlicht

Einsatzbereiche
Zum Isolieren, Bündeln und Kennzeichnen.

  • Geeignet für moderate Innen- und wettergeschützte Außenanwendungen
  • Für Wohn-, Gewerbe- und Fertigungsbereiche (OEM)
  • Farbcodierung für die Phasenkennzeichnung, Leitermarkierung und Sicherheit
  • Elektrische Isolierung für Leiter und Kabelverbindungen bis zu 600 Volt
  • Kabelbäume und Bündelung von Leitern und Kabeln
  • Einziehen und Einfädeln von Leitern
  • VDE-zertifiziert, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.15/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 2.32inkl. MwSt

93 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Breite
19 mm
Länge
25 m
Farbe
Violett