

CHF 16.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.16inkl. MwSt
41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | Scotch® Super 33+ |
Serie | Scotch® Super 33+ |
Breite | 19 mm |
Länge | 33 m |
Dicke | 0.18 mm |
Doppelseitig | Nein |
Temperaturbeständig bis | 80 °C |
Farbe | Schwarz |
Norm | RoHS-konform, Ul listed 539H, DVE, SA |