Eriks
3M

3M E-A-RSoft™ Yellow Neon Gehörschutzstöpsel mit Kordel ES01005

  • ERIKS:12531290
  • Hersteller:7000052845
Image 1
1 Pack = 200 PaarDie 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Gehörschutzstöpsel sind dank ihrer auffälligen, neongelben Farbe leicht zu erkennen. Unsere Gehörschutzstöpsel werden von vielen Mitarbeitern getragen, weil sie in Konformitätsprüfungen schnell zu erkennen und gleichzeitig superweich und bequem sind. Sie haben eine glatte Struktur und bestehen aus einer hochentwickelten, sich langsam zurückformenden Schaumstoffformulierung, damit sie den ganzen Tag angenehm im Ohr liegen. Die Gehörschutzstöpsel sind in Einheitsgröße erhältlich. Sie dichten den Gehörgang effektiv und bequem ab und können dank ihrer hohen Dämpfung in vielen verschiedenen lauten Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Getestet und geprüft nach EN 352-2 dämmen sie Geräusche um 36dB SNR. Das Modell ist zur Verwendung mit dem 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear Validation System geeignet und als Test-Gehörschutzstöpsel verfügbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.40/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 98.80inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
E-A-RSoft™ Yellow Neon
Typ
ES01005
Ausführung
Soft Yellow Neon mit kordel
SNR
36 dB
Verpackung
Box mit 200 Paar
EN-Norm
EN 352-2
Mit Kordel
Ja
Farbe
Gelb