3M

3M E-A-Rsoft™ metalldetektierbare Gehörschutzstöpsel, ES-01-011A

  • ERIKS:12531292
  • Hersteller:7000052715
Image 1
Die 3M™ E-A-Rsoft™ Metalldetektierbaren Gehörschutzstöpsel sind ideal für Belastungen des Gehörs durch hohe Lärmpegel, insbesondere bei tieffrequentem Lärm.
Die 3M™ E-A-Rsoft™ Metalldetektierbaren Gehörschutzstöpsel sind vorzuformende Gehörschutzstöpsel, die den Gehörgang optimal abschließen, um die Belastung durch gefährlichen Lärm und laute Geräusche abzudämmen. Diese Gehörschutzstöpsel sind nur mit Kordel erhältlich. Sie wurden speziell für die Anforderungen der Lebensmittelindustrie entwickelt. Getestet und geprüft nach EN 352-2:2020 dämmen sie Geräusche um 34 dB SNR.
Die 3M™ E-A-Rsoft™ Metalldetektierbaren Gehörschutzstöpsel sind vorzuformende Gehörschutzstöpsel, die den Gehörgang optimal abschließen, um die Belastung durch gefährlichen Lärm und laute Geräusche abzudämmen. Diese Gehörschutzstöpsel sind nur mit Kordel erhältlich. Sie wurden speziell für die Anforderungen der Lebensmittelindustrie entwickelt. Getestet und geprüft nach EN 352-2:2020 dämmen sie Geräusche um 34 dB SNR.
Zur Liste hinzufügen

CHF 181.05/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 195.72inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
E-A-RSoft™
Typ
E-A-Rsoft™ ES-01-011A
Ausführung
Earsoft Blue Detect mit Kordel
SNR
36 dB
Verpackung
Box mit 200 Paar
EN-Norm
EN 352-2
Mit Kordel
Ja
Farbe
Blau