3M

3M E-A-Rsoft™ FX Gehörschutzstöpsel, ohne Kordel, ES-01-020

  • ERIKS:12531287
  • Hersteller:7000052710
Image 1
3M™ E-A-Rsoft™ FX™ Gehörschutzstöpsel haben eine bequeme Glockenform und einen erweiterbaren, superweichen PU-Schaum. Sie bieten die höchste Geräuschdämmung innerhalb der Produktfamilie der 3M Gehörschutzstöpsel – bis zu 37 dB, Nach EN 352-2:2002 geprüft.
3M™ E-A-Rsoft™ FX™ Gehörschutzstöpsel verfügen über einen superweichen Schaumstoff, der sich ausdehnt, um eine anliegende und bequeme Passform zu bieten, und sind für größere Gehörgänge konzipiert. Die bequeme Glockenform und die glatte, spitz zulaufende Oberfläche erleichtern das Einsetzen – und das leicht zu greifende flache Ende des Gehörschutzstöpsels erleichtert das Entfernen. Der superweiche Polyurethan (PU)-Schaum bietet hohen Komfort und guten Schutz und dichtet den Gehörgang für einen zuverlässigen Schutz ab. Das weiche Material ermöglicht eine längere Tragezeit. Mit 3M™ E-A-Rsoft™ FX™ Gehörschutzstöpseln erreichen Sie unsere höchste Geräuschdämmung bei Gehörschutzstöpseln – bis zu 37 dB, komplett geprüft und nach EN 352-2:2020 genehmigt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.15/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 57.46inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
E-A-RSoft™ FX
Typ
ES01020
Ausführung
EAR Soft FX
SNR
39 dB
Verpackung
Box mit 200 Paar
EN-Norm
EN 352-2
Mit Kordel
Nein
Farbe
Limone