3M

3M E-A-R™ Express™ Gehörschutzstöpsel, mit Kordel, Ex-01-001

  • ERIKS:13848326
  • Hersteller:EX-01-001
Image 1
Die 3M™ E-A-R™ Express™ Gehörschutzstöpsel werden in den Gehörgang eingeführt, um die Exposition gegenüber gefährlichen Lärmpegeln zu reduzieren. Sie lassen sich sowohl ein- als auch beidhändig einführen und dämmen Lärm um 28 dB SNR. Nach EN 352-2:2020 geprüft.
Schützen Sie Ihr Gehör bei der Arbeit oder bei Freizeitaktivitäten mit den 3M™ E-A-R™ Express™ Gehörschutzstöpseln. Unsere Gehörschutzstöpsel lassen sich sanft in das Ohr einsetzen. Die speziell geformte Stöpselspitze aus Schaumstoff sorgt für bequeme und wirksame Abdichtung. Dank des Einführstiels müssen Sie den Schaumstoff nicht berühren, sodass die Stöpsel extrem hygienisch bleiben. Mit dem patentierten, sich selbst zurückformenden Schaumstoff für die bequeme akustische Abdichtung, der sich schnell und leicht berührungsfrei einführen lässt, erhalten Sie das Beste aus beiden Welten. Erhältlich in auffälligem Gelb oder Blau für eine einfache Identifizierung. Komplett geprüft und genehmigt nach EN 352-2:2020 dämmen sie Geräusche um bis zu 28 dB SNR, sowohl beim ein- wie beim beidhändigen Einsetzen. Das Modell ist zur Verwendung mit dem 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear Validation System geeignet und als Test-Gehörschutzstöpsel verfügbar.
Schützen Sie Ihr Gehör bei der Arbeit oder bei Freizeitaktivitäten mit den 3M™ E-A-R™ Express™ Gehörschutzstöpseln. Unsere Gehörschutzstöpsel lassen sich sanft in das Ohr einsetzen. Die speziell geformte Stöpselspitze aus Schaumstoff sorgt für bequeme und wirksame Abdichtung. Dank des Einführstiels müssen Sie den Schaumstoff nicht berühren, sodass die Stöpsel extrem hygienisch bleiben. Mit dem patentierten, sich selbst zurückformenden Schaumstoff für die bequeme akustische Abdichtung, der sich schnell und leicht berührungsfrei einführen lässt, erhalten Sie das Beste aus beiden Welten. Erhältlich in auffälligem Gelb oder Blau für eine einfache Identifizierung. Komplett geprüft und genehmigt nach EN 352-2:2020 dämmen sie Geräusche um bis zu 28 dB SNR, sowohl beim ein- wie beim beidhändigen Einsetzen. Das Modell ist zur Verwendung mit dem 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear Validation System geeignet und als Test-Gehörschutzstöpsel verfügbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
E-A-R™
Typ
Express™ EX-01-001
SNR
28 dB
Mit Kordel
Ja