3M

3M E-A-R™ Ersatz-Stöpsel, 1311

  • ERIKS:23161572
  • Hersteller:7100100262
Image 1
Ersatzstöpsel für bessere Hygiene und Sparsamkeit, für die 3M™ E-A-RCaps™, 3M™ E-A-R™ Caboflex™ und 1310 Bügelgehörschützer.
Die Ersatzstöpsel sind eine hygienische Möglichkeit, um Ihre Bügelgehörschützer noch wirtschaftlicher zu verwenden. Die Ersatzstöpsel sind für die 3M™ E-A-RCaps™, 3M™ E-A-R™ Caboflex™ und die 1310 Bügelgehörschützer verfügbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.02inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
1310
Typ
1311
Verpackung
Box mit 20 Paar
EN-Norm
EN 352-2